カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 住友電工ハードメタル(4)
「lpmx」の検索結果
特価

旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。形状正三角形勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら