曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。

形状
正三角形
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
9.525
ブレーカ
LP
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
内容量
1セット(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257097TPMR160308-LP MP31150.8MP3115
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258585TPMR160308-LP MX31150.8MX3115
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260335TPMR160304-LP MP31150.4MP3115
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270519TPMR160304-LP MX31150.4MX3115
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする