カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
  • Modes(4)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • THK(4)
  • エスコ(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • ハウスビーエム(2)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 京セラ(6)
  • 大阪魂(3)
  • 日本ケミコン(4)
  • 日研工作所(7)
  • 東日製作所(2)
  • 武蔵ホルト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh16」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TP-SV 三菱マテリアル

    チップ TP-SV

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-FV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-FV

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TP-MV 三菱マテリアル

    チップ TP-MV

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMH-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • チップ TP-FV 三菱マテリアル

    チップ TP-FV

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70~90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
チップカテゴリ