曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。

厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
FV
内容量
1セット(10個)
全22種類を絞り込む
材種
形状
22種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
内接円(mm)
穴の有無
材種
頂角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257176TPMH110304-FV MX3115正三角形6.35あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257691CCMT060202-FV MP3115菱形80°6.35あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP311580
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257700CCMT09T304-FV MX3115菱形80°9.525あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX311580
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257718TPMH080202-FV MX3115正三角形4.76あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥8,800
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259319TPMH080202-FV MP3115正三角形4.76あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥11,300
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259529CCMT060204-FV MP3115菱形80°6.35あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP311580
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260116TPMH110304-FV MP3115正三角形6.35あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260125CCMT060202-FV MX3115菱形80°6.35あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX311580
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261209TPMH110308-FV MP3115正三角形6.35あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261586TPMH160304-FV MX3115正三角形9.525あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262031TPMH080204-FV MP3115正三角形4.76あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥11,300
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263467TPMH110308-FV MX3115正三角形6.35あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264000TPMH090202-FV MP3115正三角形5.56あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264761TPMH090204-FV MP3115正三角形5.56あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264876CCMT09T304-FV MP3115菱形80°9.525あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP311580
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265461CCMT060204-FV MX3115菱形80°6.35あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX311580
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266791TPMH090204-FV MX3115正三角形5.56あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268261CCMT09T302-FV MP3115菱形80°9.525あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP311580
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268961TPMH160304-FV MP3115正三角形9.525あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MP311560
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269338TPMH080204-FV MX3115正三角形4.76あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥8,800
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270467CCMT09T302-FV MX3115菱形80°9.525あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX311580
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270668TPMH090202-FV MX3115正三角形5.56あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)MX311560
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする