10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数4 全長(mm)50 表面処理MS plus シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 全長(mm)50 表面処理MS plus シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.03~0.01
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 表面処理MS plus シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.03~0.01
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 コーティングMS Plusコーティング(MS+) ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカBM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカMM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数1コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】7 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)