カテゴリ

  • 切削工具(410)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(60)
  • ホンダ(7,098)
  • SAMTEC(6,660)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,150)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,030)
  • タンガロイ(634)
  • 三菱ふそう(600)
  • イトーキ(572)
  • メディアカバーマーケット(554)
  • WURTH ELEKTRONIK(481)
  • イスカル(470)
  • エムテートリマツ(436)
  • SMC(398)
  • 京セラ(396)
  • つくし工房(317)
  • サンドビック(288)
  • エスコ(284)
  • ワルター(251)
  • トヨタ(246)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt」の検索結果

411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • チップ MTTR/L 三菱マテリアル

    チップ MTTR/L

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質UP20M形状ひし形86°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状-チップブレーカ片面
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ねじ切り[外径用]
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷
    サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途ねじ切り[外径用]
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • インサート PVDコーティング VP10MF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP10MF

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    高い耐摩耗性、耐塑性変形性を持ち、高精度な長時間加工が可能です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様MMTバイトトラスコ品番717-2931材質PVDコーティング、超微粒合金
  • チップ 三菱マテリアル

    チップ

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6120

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    用途外径加工
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途外径加工
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • インサート PVDコーティング MP7140 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP7140

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。仕様多機能用材質MP7140
  • インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP7130

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP9120

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • 外径ねじ切り用ホルダ 三菱マテリアル

    外径ねじ切り用ホルダ

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125適合チップ正三角形60°寸法B(mm)20寸法L2(mm)26勝手寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
  • インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6130

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • チップ MTTR/L 三菱マテリアル

    チップ MTTR/L

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ MTT 三菱マテリアル

    チップ MTT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカの有無片面
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアル

    インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf