5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルチップ NP-CCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 材質MD220 形状ひし形80° 厚さ(mm)1.39 切刃長さ(mm)3.57 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサート 三菱マテリアル 動画あり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8210 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MB8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連カテゴリ