カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • ミツビシ(84)
  • ホンダ(54)
  • SMC(42)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • 三菱電機(22)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • サンコー(三甲)(8)
  • HAKKO(白光)(8)
  • イスカル(7)
  • SWAGE-LINE(6)
  • アズワン(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 三洋工具(4)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
  • TOA(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-702」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCET-SN 三菱マテリアル

    チップ DCET-SN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DCET-SR 三菱マテリアル

    チップ DCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ DCGT-SN

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF
  • チップ DCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ DCGT-SS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
    コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
チップカテゴリ