曜日別特売

ISOポジインサート

ISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアル

自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。

厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SS
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
内容量
1セット(10個)
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
頂角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257271DCET11T302MR-SS LC20059.5250.255
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257368CCET09T302ML-SS LC20059.5250.280
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258086DCET11T302ML-SS LC20059.5250.255
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258348CCET09T301ML-SS LC20059.5250.180
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259100DCET070201MR-SS LC20056.350.155
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260186DCET070201ML-SS LC20056.350.155
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262469DCET0702V3L-SS LC20056.350.0355
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262557DCET070202ML-SS LC20056.350.255
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263397CCET060201ML-SS LC20056.350.180
¥24,600
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263650CCET060201MR-SS LC20056.350.180
¥24,600
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264237DCET11T301MR-SS LC20059.5250.155
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264246DCET0702V3R-SS LC20056.350.0355
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265016DCET070202MR-SS LC20056.350.2[02]55
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268069DCET11T304MR-SS LC20059.5250.4[04]55
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268760CCET09T304MR-SS LC20059.5250.4[04]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268821DCET11T304ML-SS LC20059.5250.4[04]55
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269889CCET09T301MR-SS LC20059.5250.1[01]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270020CCET09T304ML-SS LC20059.5250.4[04]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270187CCET060202ML-SS LC20056.350.2[02]80
¥24,600
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270817CCET09T302MR-SS LC20059.5250.2[02]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271831DCET11T301ML-SS LC20059.5250.1[01]55
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271910CCET060202MR-SS LC20056.350.2[02]80
¥24,600
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする