カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「rp-2009」の検索結果

ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
ステアリングブーツ(ラックブーツ)
ミヤコ自動車(145件のレビュー)¥839税込¥9231セット当日出荷から5日以内出荷ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)