鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh327規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7747
全長(mm)OAL:178.4
シャンク長(mm)LS:65
切削径(Φmm)DC:13.3
フルート長(mm)LCF:110.4
使用可能長さ(mm)LU:68.9
機能長さ(mm)LF:176
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4
接続径(Φmm)DCON:65
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh326規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9277
全長(mm)OAL:136.4
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:13.3
フルート長(mm)LCF:70.4
使用可能長さ(mm)LU:42.3
機能長さ(mm)LF:134
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)145
コーティングDP1020
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2
コーティングタイプPVDコーティング
関連キーワード