25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラジアスカッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルラジアスカッタ
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 勝手R 最大切込み(mm)11 切込み角度(°)90 適合LOGU12
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 適合LOGU09 勝手R 切込み角度(°)90 最大切込み(mm)8
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。 仕様クランプシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
型式Aタイプ 刃数2 勝手R 切込み角度(°)90
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル正面フライス
仕様刃先交換式カッタAXDシリーズ
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用 タイプクーラント穴あり 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)APMX:5 軸方向すくい角(°)GAMP:-6 適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル 動画あり
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLOGU09
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)