カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(4)
- SMC(101)
- 理研製鋼(20)
- NACHI(不二越)(17)
- KANA(片山チエン)(16)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- タンガロイ(9)
- Y'sGOD(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ParkerTAIYO(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- サンクリエイト(5)
- エスコ(4)
- コガネイ(4)
- 椿本チエイン(4)
- FPC(4)
- アイリスチトセ(4)
- シンエイ[店舗什器・備品](4)
- 日本シーム工業(4)
- ブランドをもっと見る
「sd1.6」の検索結果
特価

バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から3日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ
三菱マテリアル¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ
三菱マテリアル¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。トラスコ品番107-8666材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数2全長(mm)100刃長(mm)32シャンク径(Φmm)【DCON】16表面処理バイオレットコーティング(V)コーティングバイオレットコーティング(V)シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)【DC】16機能長さ(mm)【LF】100最大切込み(mm)【APMX】32