新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
先端角(°)135
表面処理TiNコーティング
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用
刃数2
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質ハイス HSS
質量(g)5
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用
刃数2
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
こんなお得な商品も!
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用
刃数2
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用
刃数2
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.4
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.7
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.5
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.9
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.6
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.3
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.1
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.8
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.2
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
関連キーワード