カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • KANA(片山チエン)(71)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 理研製鋼(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(4)
  • ベッセル(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ホンダ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 山田照明(3)
  • KSフィルター(3)
  • イシハシ精工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd44」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
NC用ストレートドリル  NSD 44.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 44.0三菱マテリアル
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)44溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
関連キーワード
ドリルカテゴリ