カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIG DAISHOWA(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- アサヒ工具(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ベッセル(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 理研計測器(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ヒロセ(2)
- Winwell(2)
- ヤマモトレーシング(2)
- カクタ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl201」の検索結果
特価

外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工