20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアルドリリングチップ
材種ドリリングチップ: MC1020 COAT
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。 材質MV1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ ブレーカUM RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501 材質VP15TF 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼) 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷

三菱マテリアルチップ SOMT-FT
形状正方形90° コーナー半径(mm)2 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JH
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-JM
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT-JH
形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)
8,598 税込9,458
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
材質MC5020 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ