カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- スーパーツール(2)
- 河村電器産業(2)
- BOURNS(2)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パイロット(1)
- 南電機(1)
- スノウチ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- フィスコインターナショナル(1)
「srf3」の検索結果

ISOポジインサート
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSRF穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
チップ VPET-SRF
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025