カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(1,121)
- ホンダ(350)
- 清水製作所[継手](260)
- ERECTA(エレクター)(121)
- アイトス(62)
- フジトク(45)
- マルゼン[厨房機器](32)
- 工進(30)
- サンエス(26)
- イトーキ(18)
- RS PRO(18)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(17)
- ミドリ安全(16)
- UNITE(15)
- アズワン(14)
- TRUSCO(14)
- 岩崎製作所(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- タカチ電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss9」の検索結果

2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115
チップ CCGT-SS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SS)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
チップ CCGT-SS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面