曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。

厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SS
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
勝手
形状
22種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
勝手
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
頂角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257185CCET060202ML-SS MP3115菱形80°左6.350.280
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257971CCET09T302MR-SS MP3115菱形80°右9.5250.280
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258278CCET060201MR-SS MP3115菱形80°右6.350.180
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258375DCET11T302MR-SS MP3115菱形55°右9.5250.255
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259425CCET060202MR-SS MP3115菱形80°右6.350.280
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259949DCET070201MR-SS MP3115菱形55°右6.350.155
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261078DCET11T304MR-SS MP3115菱形55°右9.5250.455
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262110CCET09T301MR-SS MP3115菱形80°右9.5250.180
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264149DCET070201ML-SS MP3115菱形55°左6.350.155
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264526CCET09T301ML-SS MP3115菱形80°左9.5250.180
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264560CCET09T302ML-SS MP3115菱形80°左9.5250.280
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264675DCET11T302ML-SS MP3115菱形55°左9.5250.255
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265190DCET070202ML-SS MP3115菱形55°左6.350.255
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266258DCET11T304ML-SS MP3115菱形55°左9.5250.455
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266441CCET060204ML-SS MP3115菱形80°左6.350.480
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267606DCET070202MR-SS MP3115菱形55°右6.350.255
¥26,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268035DCET11T301MR-SS MP3115菱形55°右9.5250.155
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268385DCET11T301ML-SS MP3115菱形55°左9.5250.155
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268805CCET09T304MR-SS MP3115菱形80°右9.5250.480
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269101CCET060204MR-SS MP3115菱形80°右6.350.480
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271061CCET060201ML-SS MP3115菱形80°左6.350.180
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271770CCET09T304ML-SS MP3115菱形80°左9.5250.480
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする