カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ホンダ(7)
- 三菱(5)
- アイゼン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- EATON(イートン)(1)
- MOXA(1)
- アルプス工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「t8220」の検索結果
特価

仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025