カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「t-8220」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピンゲージ ET8.2シリーズ アイゼン

    ピンゲージ ET8.2シリーズ

    アイゼン
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)

    アイゼン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    12日以内出荷から23日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルエレメント アルプス工業

    オイルエレメント

    アルプス工業(14件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自動車用オイルエレメント
  • ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ MOXA

    Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ

    MOXA
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷
    Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ボールスプライン 二面取りフランジ形 SSPT SSPT8-2-200 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 二面取りフランジ形 SSPT SSPT8-2-200

    NB(日本ベアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状二面取りフランジ形全長(mm)スプライン軸:200サイズ8タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1.5寸法D(mm)16寸法W(mm)7.5寸法b(mm)21寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)6.5P.C.D(mm)24寸法Df(mm)32H(mm)5h(mm)3.3外筒有無個数:2
  • 高硬度用旋盤インサート 三菱

    高硬度用旋盤インサート

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削から強断続切削まで、幅広い加工領域で長寿命化を実現したCBN材種です。
    用途仕上げ切削材質BC8220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ CBN BC8210 三菱

    旋削用インサート 80°菱形ポジ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3029適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210 三菱

    旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3047適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種