形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形
内接円(mm)14
材質(チップ)超硬合金
インサート厚さ(mm)7
インサート総厚さ(mm)9
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1.2
使用コーナー数(可能)8
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)8.4
寸法S10(mm)6.3
ワイパー刃幅(mm)1.5
内接円IC(mm)14
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF
適合カッタ:AQX
トラスコ品番225-3984
厚さ(mm)4.2
被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
寸法L1(mm)13.1
精度M
寸法L2(mm)8.7
寸法S1(mm)4.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.5
切刃長さ(mm)11.25
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカ片面
材質VP15TF
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
仕様55°菱形
トラスコ品番716-1662
材質PVDコーティング、超微粒合金
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)
形状多角形
精度G
材質(チップ)超硬合金
インサート厚さ(mm)7
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
形状多角形
精度G
インサート厚さ(mm)4.3
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼
材質超硬合金
形状六角形
精度M
内接円(mm)14
コーティングあり
基準コーナーR1.5
ホーニングE(丸ホーニング)
ワイパー幅BS(mm)1.3
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金
使用可能コーナー6
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)S:5.3
内接円IC(mm)9
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金
寸法L(mm)16.87
精度G
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1
刃先R400
寸法W1(mm)16.87
使用コーナー数(可能)2
ホーニングE(丸ホーニング)
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)6
ワイパー刃幅(mm)8
切刃長さ(mm)20
逃げ角(度)30
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカなし
材質VP15TF
形状円形
内接円直径(Φmm)20
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質VP15TF
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質VP15TF
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)0.4
切刃長さ(mm)17.02
逃げ角(度)11
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質VP15TF
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.78
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)8
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16
逃げ角(度)11
厚さ(mm)6.35
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)16
寸法D1(Φmm)16
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
寸法S1(mm)6.35
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホーニング丸ホーニング
関連キーワード