カテゴリ
- 切削工具(343)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 三共製作所(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 明工社(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TRUSCO(5)
- ニクニ(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- ヤマト(事務用品)(4)
- Vesrah(4)
- ユニックス[建築金物](3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 日本ブレード(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- コンドーテック(2)
- 椿本チエイン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tf15」の検索結果

WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。仕様WWX400用インサート
WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
三菱マテリアル¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
旋削用インサート 正方形ネガ 超硬合金 TF15
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番671-6059材種【ミーリングチップ】 TF15 COAT
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様PVDコーティング材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
VPX用インサート ミーリング加工用材種 VP15TF
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGT-G20
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.6逃げ角(度)15コーナー半径(mm)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
チップ XDGT-G40
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番248-1731材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
チップ AOGT-PEFR-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質TF15形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ XDGT-GL04
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。