カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 京セラ(29)
- イスカル(6)
- タンガロイ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
「tpgh」の検索結果
特価

チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TP-FS
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形