カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 京セラ(30)
  • サンドビック(16)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • イスカル(10)
  • タンガロイ(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • TIME(2)
  • TRUSCO(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • スリーライン(1)
  • ティーエフサービス(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmr」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面材質MP3025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR)

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
  • チップ TP 三菱マテリアル

    チップ TP

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    形状正三角形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
チップカテゴリ