カテゴリ

  • 切削工具(7)
    • ハイスエンドミルシャンク(6)
    • ハイスストレートシャンク(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.53(2)
  • 0.55(2)
  • 0.56(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.85(2)
  • 0.92(2)
  • 0.95(2)
  • 1(3)
  • 1.01(2)
  • 1.02(2)
  • 1.05(2)
  • 1.07(2)
  • 1.09(2)
  • 1.1(3)
  • 1.12(2)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
溝長(mm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 15(5)
  • 17(4)
  • 19(4)
  • 21(5)
  • 23(5)
  • 25(5)
  • 27(5)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(5)
  • 38(5)
  • 41(5)
  • 45(5)
  • 49(5)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(6)
  • ストレートシャンク(5)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 85(5)
  • 90(5)
  • 93(5)
  • 96(5)
  • 101(5)
  • 105(5)
  • 109(5)
  • 121(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 132(1)
  • 133(1)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 165(1)
50・55・60・70・80・85・90・93・96・101・105・109・121・123・125・132・133・135・137・165・全長(mm)をもっと見る
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-pds」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ 三菱マテリアルVAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ三菱マテリアル
999税込1,099
1本
5日以内出荷
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレットSUS高精度ドリル三菱マテリアル
779税込857
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス
高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル高精度バイオレットドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング