「ふるい」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
ふるいの目詰りの除去に使用します。
材質(台)木製
寸法(Φmm)75
毛材ナイロン
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
構造実用新案型
内径(Φmm)75
深さ(mm)20
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
規格JIS Z 8801
構造普及型
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
目開き16μm
構造実用新案型
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
深さ(mm)60
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
深さ(mm)40
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
試験用ふるいの蓋です。
内径×深さ(mm)Φ100×43
材質枠・網:ステンレス
タイプ普及型
メッシュ-
目開き蓋のみ
1個
¥3,998
税込¥4,398
91日以内出荷
内径(Φmm)500
深さ(mm)100
内径(Φmm)370
深さ(mm)70
内径(Φmm)350
深さ(mm)70
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
内径(Φmm)400
深さ(mm)100
内径(Φmm)400
深さ(mm)70
内径(Φmm)370
深さ(mm)100
関連キーワード
1
2
次へ