カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(38)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- 測定・測量用品(11)
- 作業工具/電動・空圧工具(6)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品/機構部品(4,345)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(20)
- ねじ・ボルト・釘/素材(168)
- 自動車用品(138,099)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- その他(153)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,155)
商品レビュー
- 以上(1,040)
- 以上(1,148)
- 以上(1,161)
- 以上(1,172)
価格
- 1,500円以下(38,611)
- 1,500-10,000円(55,733)
- 10,000-50,000円(39,575)
- 50,000-100,000円(11,461)
- 100,000円以上(6,380)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥146~税込¥161~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
...