4,602件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
MH9 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH9 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
許容荷重(N)500
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
282税込310特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
FTK フルートノブ イマオコーポレーションFTK フルートノブイマオコーポレーション
204税込224
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド種類丸形
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
TAK スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK スリーアームノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーションCLB スナップ方式用ボール&バネイマオコーポレーション
136税込150
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
670税込737
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
1,911税込2,102
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
214税込235特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EPG85SOFT エルゴピラーグリップソフト イマオコーポレーションEPG85SOFT エルゴピラーグリップソフトイマオコーポレーション
589税込648
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 材質が熱可塑性エラストマー(TPE)ですので、疲労感がなくソフトな感触が得られます。
質量(g)30
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーションSD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)イマオコーポレーション
718税込790
1個
当日出荷から13日以内出荷
MB-VMVG ラバーコード イマオコーポレーションMB-VMVG ラバーコードイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
CS CS・グリッパー イマオコーポレーションCS CS・グリッパーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーションCT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーションBJ747 ストラップサポーターイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ741 フランジナット(球面型) イマオコーポレーションBJ741 フランジナット(球面型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーションBLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーションBJ360 コンパクトワークサポーターイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
BJ300 標準サポーター イマオコーポレーションBJ300 標準サポーターイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
LSM リニアストップモーション イマオコーポレーションLSM リニアストップモーションイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパーイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション
559税込615
1個
当日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
クロスノブ イマオコーポレーションクロスノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部精度穴種類十字形
カムスクリュー イマオコーポレーションカムスクリューイマオコーポレーション
839税込923
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
ARR36 アルミローラスライドレール イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレールイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
1,921税込2,113
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
951税込1,046
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーションラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,543税込1,697
1個
当日出荷から翌々日出荷
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8