4,602件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUSイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUSイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H25.5質量(g)130タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUSイマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS材質フェノール樹脂d9.8L45質量(g)82L110D21D117.9
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)50L17.5D17D113.9
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM4 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM4イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS材質フェノール樹脂d3L42.5質量(g)18L17.5D11D17.8
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22200 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22200イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)570FM20×2.5D200C14E125
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)500FM20×2.5D160C14E110
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷
・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUSイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17質量(g)13タイプフェノール樹脂製、ステンレス寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16Sイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP34-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP34-03-SUSイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)15.5タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)18寸法d4(mm)3.5寸法Dp(mm)28
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LWイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック型L120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラRoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)スチール
パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-WN-M8 イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-WN-M8イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-Sイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)10タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612A イマオコーポレーションワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612Aイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・コンパクト。・瞬間装着。・マグネットによりクランピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)12タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUSイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S イマオコーポレーションプルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001Sイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーションプルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001Lイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d12L30質量(g)45タイプフェノール樹脂製S4.5寸法w(mm)2.5MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:80~160
プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8イマオコーポレーション
349税込384
1個
当日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d5L16質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製S1.5寸法w(mm)1.2MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~30
スリーロブノブ TK・TS TS50-30 イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS50-30イマオコーポレーション
499税込549
1個
翌々日出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL30H35質量(g)40タイプフェノール樹脂製D50S19D119MM10×1.5ねじの呼びM10
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001イマオコーポレーション
339税込373
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002イマオコーポレーション
329税込362
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUSイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001 イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001イマオコーポレーション
759税込835
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B9.1HR35質量(g)27タイプフェノール樹脂製F5D17C19E3G6J140RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50B70質量(g)120タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D50C60E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16011 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16011イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80B72質量(g)310タイプフェノール樹脂製FM16×2D40C56E24GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10063イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A63B25HM10×1.5質量(g)100タイプフェノール樹脂製F53D15C12E18G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040イマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55B45L62.5H31タイプフェノール樹脂製F5.3D30C40E25G12口金HSE-9126-SSJM8K32NM4×0.7-4LMM8×1.25-35LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10080イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25HM10×1.5質量(g)150タイプフェノール樹脂製F10D14C16E32G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A100材質/仕上S45C/焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜B32HM12×1.75質量(g)350F89D20C19E40G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20イマオコーポレーション
469税込516
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応