4,602件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150Lイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40ストローク【早送り】1.1B14H30タイプフェノール樹脂製F66D23C23E61.3G35J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.4旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Lイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-04016N イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-04016Nイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d10W34L14質量(g)23タイプフェノール樹脂製L17.6D14d14.3H16P24W110RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-130-4 イマオコーポレーションワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-130-4イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質本体:SKH51、チップ :超硬質量(g)13タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)33.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-160 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-160イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)14タイプフェノール樹脂製H14.5MM6×1ねじサイズM6
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16040 イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16040イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.31B23H通しタイプフェノール樹脂製FM16D50C100E50GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-Sイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B17質量(g)23タイプフェノール樹脂製F19.4D6C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-10063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-10063イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B93HM10×1.5質量(g)400タイプフェノール樹脂製F32D30C20E30GM12×1.75J21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)40
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16050-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16050-SUSイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42L(+0.5/0)50H36質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D1(±0.3)19D221.8H156D312.4最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10100-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10100-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)100H26質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10080-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10080-SUSイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)80H26質量(g)88タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10070-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10070-SUSイマオコーポレーション
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)70H26質量(g)82タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08070 イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08070イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L70H40質量(g)64タイプフェノール樹脂製a6D314RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20400 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20400イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63質量(g)880タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B163ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08063 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08063イマオコーポレーション
279税込307
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25質量(g)25タイプフェノール樹脂製D7.1CM8×1.25B125ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10001-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)50寸法A(mm)64寸法D(mm)5寸法B(mm)20寸法C(mm)11ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)170寸法A(mm)85寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002イマオコーポレーション
719税込791
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)37寸法A(mm)63寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)28寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)125寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A イマオコーポレーション指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-Aイマオコーポレーション
489税込538
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他目印マーク・Φ3.5貫通穴の個数:2材質SUS製質量(g)0.6取付方式接着タイプ(Φ3.5貫通穴)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 拡張ピン PED PED-10 イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-10イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】3W4H20質量(g)11タイプフェノール樹脂製D19.9H117.6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUSイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)80H42質量(g)124タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10025-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10025-SUSイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51L(+0.5/0)25H36質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06015-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06015-SUSイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)15H31質量(g)32タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05030-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05030-SUSイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)30H20質量(g)30タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-08021 イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-08021イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5A2.2L10質量(g)4タイプフェノール樹脂製L19D(p6)5C3MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ストレートピン BJ721 BJ721-08021 イマオコーポレーション位置決めピン ストレートピン BJ721 BJ721-08021イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5L10質量(g)5タイプフェノール樹脂製L19D(p6)5C3MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12100B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12100B2-Tイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.58B100L22H133タイプフェノール樹脂製F40D19C32E20G89J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】10900~25800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B1イマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.71B160LM16×2H145タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】107K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10032イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B48質量(g)60タイプBJ610F16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08025 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08025イマオコーポレーション
699税込769
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A25B38質量(g)25タイプBJ610F13DM8×1.25C13E16RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10050イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B66質量(g)95タイプBJ610F16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS812 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS812イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14歯数12d20B14質量(g)770タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt15d147ベアリング6204ZZDO108チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID2014タイプ