4,602件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5B40材質(本体)S45C質量(g)149タイプフェノール樹脂製F2.5D30ねじピッチ2.5C23E12ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SB イマオコーポレーションセンサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SBイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製適合センサACH01S、ACH01N
スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45Nイマオコーポレーション
439税込483
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スナップクランプ アングルアダプター QlSND-AN10 QLSND-AN10 イマオコーポレーションスナップクランプ アングルアダプター QlSND-AN10 QLSND-AN10イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
スナップクランプ エクステンションアーム QLSND-EX20 QLSND-EX20 イマオコーポレーションスナップクランプ エクステンションアーム QLSND-EX20 QLSND-EX20イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC10圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)16タイプフェノール樹脂製D(0/-1)17シールシール無しC16.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)45寸法F(mm)M10×1.5寸法D(mm)6寸法E(mm)17表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)24寸法C(mm)17寸法G(mm)M8×1.25 深さ8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)185寸法F(mm)M16×2寸法D(mm)10寸法E(mm)27表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)27寸法G(mm)M12×1.75 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50質量(g)1360タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM16×2許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(g)50タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095イマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30HM12×1.75 深さ12質量(g)555タイプフェノール樹脂製F27D32C24.5E27GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30HM10×1.5 深さ10質量(g)275タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137B40L13H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C14E30G14J17K8M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.5B50L18H60タイプフェノール樹脂製F25D145C50E40G70J5K24.5許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】12800~23600
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040Sイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
AM16×2B40L11質量(g)420タイプフェノール樹脂製F54D75C56E25J32K16RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-10025B イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-10025Bイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B14質量(g)21タイプフェノール樹脂製F5D5C13EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500許容トルクT(N・m)13
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06025B イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06025Bイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10質量(g)8タイプフェノール樹脂製F3D3C10EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12075B イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12075Bイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B19質量(g)74タイプフェノール樹脂製F5D6C14EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
カムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-L イマオコーポレーションカムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-Lイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
欠品中
・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-06075B イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-06075Bイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25H3質量(g)52タイプフェノール樹脂製F3D10C10E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001イマオコーポレーション
769税込846
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Yイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL30S-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL30S-Yイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)35タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法B(mm)6寸法D1(mm)【最大】12【最小】10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13寸法R1(mm)【最大】18.3【最小】17寸法Do(mm)30
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320 イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ歯数20質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)15寸法d(mm)15寸法A(mm)5.5寸法t(mm)4.3ベアリング6202ZZ寸法D(mm)40寸法B(mm)11寸法d1(mm)32チェーンNo.35寸法Dp(mm)60.89RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)66
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
ステンレス握り玉 イマオコーポレーションステンレス握り玉イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453材質SUS304 研磨
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
エアピンロッククランパー(複動タイプ) イマオコーポレーションエアピンロッククランパー(複動タイプ)イマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
エアピンロッククランパー(複動タイプ)
トラスコ品番351-8526RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーションスペーサー(ボルト付)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スペーサー(ボルト付き)
トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番214-9045
フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS イマオコーポレーションフラットテンションレバー メネジ レバー付 SUSイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製) イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)イマオコーポレーション
629税込692
1個
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
エルゴアジャストクランプレバー イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバーイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
トラスコ品番214-9282
クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーションクランプレバー オネジ 右ネジイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイアルインジケーター イマオコーポレーションダイアルインジケーターイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重)イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
当日出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応