20ページ目:

4,675件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,106税込1,217
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
アングルブラケット イマオコーポレーションアングルブラケットイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,785税込1,964
1個
翌日出荷
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
10,573税込11,630
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
アイドラーシャフト イマオコーポレーションアイドラーシャフトイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
A型ガイドレール イマオコーポレーションA型ガイドレールイマオコーポレーション
6,014税込6,615
1個
翌々日出荷
長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)555
ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーションELESA ツインスポークハンドルイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,425税込2,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□Lイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BEE・BEU エンプラボールプランジャー イマオコーポレーションBEE・BEU エンプラボールプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
321税込353
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ESR1 スケールリング イマオコーポレーションESR1 スケールリングイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,894税込10,883
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーションDK01F・DK208・DK209 インジケーターノブイマオコーポレーション
14,841税込16,325
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネートノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
MWL・WGL キー イマオコーポレーションMWL・WGL キーイマオコーポレーション
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
EPL エンプララッチ イマオコーポレーションEPL エンプララッチイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
MML ミニメタルラッチ イマオコーポレーションMML ミニメタルラッチイマオコーポレーション
949税込1,044
1個
3日以内出荷
IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口キーKEY6S
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から8日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)イマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
翌日出荷から4日以内出荷
寸法G(Φmm)6
TAFL カンチレバーハンドル イマオコーポレーションTAFL カンチレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,589税込3,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MH17・MH18 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH17・MH18 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
TR1 トレイハンドル イマオコーポレーションTR1 トレイハンドルイマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
MH9 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH9 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
許容荷重(N)500
SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH4 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH1 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
854税込939
1個
当日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーションEGK エルゴグリップノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
FTK フルートノブ イマオコーポレーションFTK フルートノブイマオコーポレーション
204税込224
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド種類丸形