4,602件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
BJ700 ロケートボルト(標準型) イマオコーポレーションBJ700 ロケートボルト(標準型)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
BJ632 ハイトスペーサー イマオコーポレーションBJ632 ハイトスペーサーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BJ623 スペーサワッシャー イマオコーポレーションBJ623 スペーサワッシャーイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ332 ジャッキボルト イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルトイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C
BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーションBJ331 ミニジャッキイマオコーポレーション
829税込912
1個
5日以内出荷
BJ760 フットレスト イマオコーポレーションBJ760 フットレストイマオコーポレーション
699税込769
1個
5日以内出荷
BJ811 レストパッド(オネジ) イマオコーポレーションBJ811 レストパッド(オネジ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションBJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーションBJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションQLSCL 薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(軽量型) イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(軽量型)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ151 グースネックストラップ イマオコーポレーションBJ151 グースネックストラップイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット) イマオコーポレーションMBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーションQLTL トルク調整レバーイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
ACR・ACL アクチマクランプ イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプイマオコーポレーション
42,680税込46,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーションQLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QLPD-M クランプボルト イマオコーポレーションQLPD-M クランプボルトイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーションベンリック プッシュクランプ(レバー付き)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
ダブルエッジクランプ イマオコーポレーションダブルエッジクランプイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20S アルミスライドレールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,358税込1,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーションRS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27S スライドレール イマオコーポレーションRS27S スライドレールイマオコーポレーション
883税込971
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーションアルミニウム 安全 ハンドル車イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
種類ソリッドタイプ握り付きハンドル寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスクタイプRG型回転握り付き寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ止りタイプ)イマオコーポレーション
224税込246
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
466税込513
1個
翌日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM12材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM12×1.75色(本体)ブラック
メッセージウォッチ Type-N イマオコーポレーションメッセージウォッチ Type-Nイマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RMLイマオコーポレーション
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50