4,607件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-4N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-4N

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC20-3L

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
    質量(g)290タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:20保持トルク(N・m)0.9スライド荷重(N)80
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
    質量(g)300タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)16寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:16保持トルク(N・m)0.7スライド荷重(N)80
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3L イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC12-3L

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
    質量(g)210タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)12寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:12保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)60
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-5L イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-5L

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
    質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.5~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.4スライド荷重(N)90
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-3L イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC08-3L

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
    質量(g)220タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)35寸法d(mm)8寸法L1(mm)14使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)55寸法P(mm)35寸法M(mm)M5寸法H1(mm)29.5H(mm)35適合シャフト径(Φmm)h11:8保持トルク(N・m)0.2スライド荷重(N)50
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A50B26LM12×1.75H8タイプフェノール樹脂製F38.3D70C60E16G42.1JM12×1.75KM12×1.75 深さ24N40締付トルク(N・m)2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~30保持力(N)800
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A42B22LM10×1.5H6タイプフェノール樹脂製F33.3D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ20N36締付トルク(N・m)1.5M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)700
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A35B19LM8×1.25H5タイプフェノール樹脂製F29.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16N30締付トルク(N・m)1.2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)700
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001C

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A28B14LM6×1H4タイプフェノール樹脂製F24.2D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12N24締付トルク(N・m)1M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)600
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-16001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-16001

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A60B33LM12×1.75-31LH10タイプフェノール樹脂製F26.6D80C70E22G47.4JM16×2KM16×2 深さ32締付トルク(N・m)25M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~35保持力(N)9000
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A42B22LM10×1.5-25LH6タイプフェノール樹脂製F24D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ15締付トルク(N・m)18M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)7500
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A28B14LM6×1-16LH4タイプフェノール樹脂製F13.1D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12締付トルク(N・m)7.5M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)4000
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J32.8P10K15NM12締付トルク(N・m)2Q40MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J22.1P6K8NM6締付トルク(N・m)1Q24MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J25P10K15NM12締付トルク(N・m)22MM12×1.75-30LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-10001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-10001

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A65B25LM10×1.5 深さ15H24.6タイプフェノール樹脂製F25D52C42E19G20J18.5P10K15NM10締付トルク(N・m)18MM10×1.5-25LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A50B22LM8×1.25 深さ15H21.1タイプフェノール樹脂製F20D47C37E16G20J16P10K10NM8締付トルク(N・m)14MM8×1.25-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-16001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-16001-C1

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:7~14
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-12001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-12001-C1

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:6~11
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-08001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-08001-C1

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-06001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-06001-C1

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)3..5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-05-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-05-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)3タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-04-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-04-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A2.3サイズ16W24L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットダブルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX12W イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX12W

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX10W イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX10W

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A1.3サイズ10W17L47材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL117D21S5寸法d(mm)(-0.02/-0.04)5W113寸法T1(mm)7ナットダブルナットMM10×1材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A2.3サイズ16L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットシングルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU225 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU225

    イマオコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(175から)225にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU200 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU200

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(175から)200にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150

    イマオコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)150にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)125にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B24質量(g)185FM12×1.75D16C32E12.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-10001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-10001

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B20質量(g)130FM10×1.5D14C28E10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B17質量(g)75FM8×1.25D12C20E8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B14質量(g)38FM6×1D10C16E6.2RoHS指令(10物質対応)対応