絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール イマオコーポレーション

    ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーション

    ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • 指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション

    指示板・スケール ES2N

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
  • 指示板 イマオコーポレーション

    指示板

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-2697質量(g)0.6
  • ダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
  • 指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A イマオコーポレーション

    指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    その他目印マーク・Φ3.5貫通穴の個数:2材質SUS製質量(g)0.6取付方式接着タイプ(Φ3.5貫通穴)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESR1 スケールリング イマオコーポレーション

    ESR1 スケールリング

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
    目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-8524
  • スケール イマオコーポレーション

    スケール

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト止めタイプ
    トラスコ品番806-0730材質アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み(エッチング加工)
  • MB500 マグネティックストリップ イマオコーポレーション

    MB500 マグネティックストリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    マグネティックストリップの取付けを考慮して、指定寸法より100mm程長くして出荷致します。 マグネティックストリップは粘着テープで簡単に取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g/m)100ロール長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECR センター目盛リング イマオコーポレーション

    ECR センター目盛リング

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応