1,538件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション

    BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーション

    BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ラウンドフィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    ラウンドフィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
  • ベンリック 引込みクランプ(レバーなし) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
  • ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
  • ベンリック プッシュクランプ(レバーなし) イマオコーポレーション

    ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
  • ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付回転方向左回転用
  • ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付回転方向右回転用
  • ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付なし回転方向左回転用
  • ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付なし回転方向右回転用
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部精度穴材質(取付部)FC200
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形穴径(Φmm)(センター穴)5取付部下穴色(本体)ブラック穴深さ(mm)(センター穴)10材質(取付部)FC200
  • アジャストトークランプ イマオコーポレーション

    アジャストトークランプ

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
  • ARS20D アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS20D アルミスライドレール

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
    種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーション

    RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーション

    RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーション

    RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS27S スライドレール イマオコーポレーション

    RS27S スライドレール

    イマオコーポレーション
    919税込1,011
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドロブノブ イマオコーポレーション

    タップドロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タップ貫通穴タイプのノブです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スリーロブノブ イマオコーポレーション

    スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
  • ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ショートプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10材質(取付部)SS400
  • 回転グリップ イマオコーポレーション

    回転グリップ

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
    色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(タップ穴)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂質量(g)59種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂
    材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
  • ブラケット イマオコーポレーション

    ブラケット

    イマオコーポレーション
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ イマオコーポレーション

    セレクタスイッチ

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番212-2232
  • フットスイッチ イマオコーポレーション

    フットスイッチ

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番214-5827
  • ステーション親機2 延長アンテナタイプ イマオコーポレーション

    ステーション親機2 延長アンテナタイプ

    イマオコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番214-5897
  • ステーション親機2 イマオコーポレーション

    ステーション親機2

    イマオコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番214-8702
  • ステーション子機2 延長アンテナタイプ イマオコーポレーション

    ステーション子機2 延長アンテナタイプ

    イマオコーポレーション
    92,980税込102,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番214-9285
  • ステーション子機2 イマオコーポレーション

    ステーション子機2

    イマオコーポレーション
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番213-9509
  • ステーション中継機2 延長アンテナタイプ イマオコーポレーション

    ステーション中継機2 延長アンテナタイプ

    イマオコーポレーション
    92,980税込102,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番213-7942
  • ステーション中継機2 イマオコーポレーション

    ステーション中継機2

    イマオコーポレーション
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番213-9528