カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

CLT-T Tナットセット(Tタイプ)
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。適合カムブロックCLT94CB適合フィックスドブロックCLT55FB
MBTC Tスロットトークランプ
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
MBCTC コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
MBSCS スロットサイドクランプ
イマオコーポレーション¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
MBSC・MBSSC スロットクランプ
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。 仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。 アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。幅(mm)-奥行(mm)-ねじ寸法-
MBSID サイドロック IDクランプ
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
MBDE-LP ロッキングプレート
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
MBSPC 6ポジションクランプ
イマオコーポレーション¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から5日以内出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
QLCP カムプッシュクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLCA カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ACR・ACL アクチマクランプ
イマオコーポレーション¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400Nレバー荷重(N)400
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品ですレバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
QlSND-AN10 アングルアダプター
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND-EX20 エクステンションアーム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)クランプストローク(mm)3
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。使用圧力(MPa)0.6