4,602件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-LV-M8-S イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-LV-M8-Sイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
シェンケクランピングシステム  ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002イマオコーポレーション
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUSイマオコーポレーション
659税込725
1個
翌々日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20Sイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20イマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-B イマオコーポレーションワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-Bイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400Rイマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
シェンケクランピングシステム  ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NRイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d5.2W45L33.5タイプフェノール樹脂製L130.5L215H36H110P36H43W138W28寸法H5(mm)5W36クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)10クランプ機構スパイラルカム角度4°
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーションセンタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017Nイマオコーポレーション
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):3(-0.25/0)寸法T(mm)(+0.2/0)3
バキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LF イマオコーポレーションバキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LFイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPN イマオコーポレーションバキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPNイマオコーポレーション
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
・グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
タイプフェノール樹脂製
シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP190 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP125 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP125イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8 イマオコーポレーションプランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8イマオコーポレーション
149税込164
1個
翌々日出荷
・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。
サイズ8d6.5L9質量(g)1.5タイプフェノール樹脂製L11S1.8D18.5寸法D(mm)(+0.1/0)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~12
バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC イマオコーポレーションバキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MCイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・ベースユニットに付属されています。・ベースユニットの固定にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 イマオコーポレーションプランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10イマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
材質スチールサイズ10d4.5L19質量(g)7タイプフェノール樹脂製S2.5寸法w(mm)1.6MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:9~16
バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP イマオコーポレーションバキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SPイマオコーポレーション
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300 イマオコーポレーションバキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300イマオコーポレーション
519,800税込571,780
1個
4日以内出荷
・真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。・バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5イマオコーポレーション
699税込769
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d3L12質量(g)0.9タイプフェノール樹脂製S0.9寸法w(mm)0.8MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~11
バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG イマオコーポレーションバキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVGイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)14タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A イマオコーポレーションワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-Aイマオコーポレーション
229税込252
1個
翌々日出荷
・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
タイプフェノール樹脂製
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFTイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFTイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L17H47質量(g)80D45D128寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブ TK・TS TS60-50 イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS60-50イマオコーポレーション
719税込791
1個
翌々日出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002イマオコーポレーション
239税込263
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUSイマオコーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001イマオコーポレーション
439税込483
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)6A45B17質量(g)60タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)17外径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003イマオコーポレーション
239税込263
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003イマオコーポレーション
339税込373
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A25B17質量(g)6タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)17外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUSイマオコーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001イマオコーポレーション
279税込307
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応