4,602件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
243税込267特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
893税込982
1個
翌日出荷から8日以内出荷
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
スピンロック イマオコーポレーションスピンロックイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。2018年トラスコ掲載ページ2 0374
押し型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション押し型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,174税込1,291
1個
翌日出荷から14日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
749税込824
1個
翌日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー仕様中荷重
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
バルブキャップ イマオコーポレーションバルブキャップイマオコーポレーション
757税込833
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
437税込481
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金イマオコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ストレートタイトナー イマオコーポレーションストレートタイトナーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂質量(g)72使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)86寸法F(mm)48寸法D(mm)7寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)20寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ワンウェイクランパー ミニ イマオコーポレーションワンウェイクランパー ミニイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
欠品中
ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)イマオコーポレーション
272税込299
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
クランプピン イマオコーポレーションクランプピンイマオコーポレーション
689税込758
1個
当日出荷
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
582税込640
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)長さ(m)2
シフト グリップ ソフト イマオコーポレーションシフト グリップ ソフトイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング)イマオコーポレーション
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーションガイドレール(FCプロファイル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
6,984税込7,682
1個
翌日出荷から3日以内出荷
長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
ウェアストリップ(L型レール) イマオコーポレーションウェアストリップ(L型レール)イマオコーポレーション
553税込608
1個
6日以内出荷
質量(g/m)60材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
当日出荷から6日以内出荷