特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,601件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーションTHP タップ穴保護プラグイマオコーポレーション(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1袋(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
BJ764 ローレットボルト イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルトイマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)イマオコーポレーション
949税込1,044
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,116税込1,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
619税込681特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
UB ウレタン付きボルト イマオコーポレーションUB ウレタン付きボルトイマオコーポレーション
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーションQSC クイックシャフトクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
スロットクランプ イマオコーポレーションスロットクランプイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
1,921税込2,113
1個
当日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,261税込1,387
1個
当日出荷から8日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,591税込1,750
1個
当日出荷
握りやすい丸アーム
仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーションエアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLCイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
259税込285
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUSイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10L21H22質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL119H35.5D112D212H117.5寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20Sイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-Bイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-Fイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUSイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6
ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUSイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS質量(g)46タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)30保持力(N)30
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Rイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
鋼製握り、鋼製回転握り RA イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RAイマオコーポレーション
909税込1,000
1個
当日出荷
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ質量(g)45ねじ寸法M6×1
RLTアルミレール イマオコーポレーションRLTアルミレールイマオコーポレーション
268税込295
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ)イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-
サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ)イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(マグインキャッチャー用)イマオコーポレーション
369税込406
1個
欠品中
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケースイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
中間プレート・前面シール・ハウジングシール イマオコーポレーション中間プレート・前面シール・ハウジングシールイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール