特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,601件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBODイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレスイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH23質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6D225H16.5寸法D(mm)1(h9)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816A イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816Aイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)30タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUSイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUSイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9質量(g)20タイプフェノール樹脂製、埋込用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5H14.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14寸法d1(mm)取付:26寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M2寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:10超え
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-Fイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8Nイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OGイマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:8保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4 イマオコーポレーショントグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4イマオコーポレーション
359税込395
1個
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d5.5H8.5質量(g)1タイプフェノール樹脂製D11D17H14
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUSイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001イマオコーポレーション
729税込802
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A24B32質量(g)67D24C4EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001イマオコーポレーション
609税込670
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018イマオコーポレーション
649税込714
1個
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014 イマオコーポレーションボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂B16質量(g)20D8C13.7EM12×1.75
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUSイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT イマオコーポレーションシフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFTイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10イマオコーポレーション
329税込362
1個
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16イマオコーポレーション
359税込395
1個
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUSイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
欠品中
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-06015-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-06015-SUSイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)15H20質量(g)30タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D1(±0.3)7D211H134D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUSイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10280 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10280イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(g)70タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Yイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)170タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法B(mm)8寸法D1(mm)【最大】20【最小】14寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27寸法Do(mm)50
ケース イマオコーポレーションケースイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ケース
トラスコ品番351-2202RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー イマオコーポレーションスペーサーイマオコーポレーション
839税込923
1個
当日出荷
スペーサー
トラスコ品番350-9053RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
139税込153
1個
当日出荷
アクチュエータユニットミニ イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷
サムターンクランパーストロング(自在アプローチ) イマオコーポレーションサムターンクランパーストロング(自在アプローチ)イマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
ハンドノブ SUS製 イマオコーポレーションハンドノブ SUS製イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Rイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N送信機(中継機)イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力
指示板 イマオコーポレーション指示板イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番214-2697質量(g)0.6