材質(本体)SUS303
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネート
色ノブ:レッド
質量(g)60
シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)
外径(Φmm)36
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート
材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート
色(本体)ブラック
ハウジング色レッド
軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)50
色(ハウジング)オレンジ
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし
材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド
材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック
質量(g)60
ピッチ(mm)1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向左正面
1個
¥14,841
税込¥16,325
7日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)50
使用温度範囲(℃)最大80
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法F(mm)-
材質(グリップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4
付属品ラバークッション1枚
質量(g)500
ピッチ(mm)4(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])375
材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)500
色(ハウジング)オレンジ
回転方向の変更が可能です。
トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
読取方向水平
質量(g)700
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ハウジング)オレンジ
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
ピッチ(mm)1.5(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平前面
1個
¥9,021
税込¥9,923
7日以内出荷
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-20~60
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部めねじ
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部精度穴
種類六角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ