材質(本体)SUS303
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SUS302WPA
硬度(ボール)HRC55
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-20~60
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ