種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。
トラスコ品番805-9565
質量(g)1400
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類朝顔
寸法H(mm)M8×1.25
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)18
寸法B(mm)49
取付穴あり
適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20
寸法G(mm)67
スポーク数3
寸法C(Φmm)38
寸法A(Φmm)160
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番131-6171
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:40
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)200
ハンドル高さ(mm)56
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番132-0963
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:25
ボス径(Φmm)30
ハンドル径(Φmm)100
ハンドル高さ(mm)40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。
トラスコ品番131-7660
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:33
ボス径(Φmm)38
ハンドル径(Φmm)160
ハンドル高さ(mm)49
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番133-3198
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:35
ボス径(Φmm)38
ハンドル径(Φmm)180
ハンドル高さ(mm)53
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)10
L16
H29
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D80
D124
スポーク数3
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)14
L19
H39
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D140
D132
スポーク数3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
関連キーワード