はめ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。
LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。
取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。
LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明
質量(g)5
タイプ本体透明
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法d(mm)17
寸法D(mm)28
寸法T(mm)3
寸法T1(mm)8
寸法T2(mm)6(min)
寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ポリカーボネート透明
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
関連キーワード