144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B229 質量(g)1410 タイプフェノール樹脂製 F50 D35 C30 EM20×2.5 G29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションウレタン スクリュー
材質(本体)SCM435 寸法L(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法w(mm)- 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B57 質量(g)150 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)
材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-20~100 使用圧力(MPa)max.7(静止状態) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,305 税込6,936
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B48 質量(g)60 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B75 質量(g)250 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B42 質量(g)20 タイプBJ610-SUS F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A25 B35 質量(g)17 タイプBJ610 F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)40 タイプBJ610-SUS F13 DM8×1.25 C14 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B62 質量(g)155 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B93 質量(g)250 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B105 質量(g)375 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B89 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B129 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F79 D35 C30 EM20×2.5 G29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230 質量(g)1970 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1920 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)1570 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B79 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B60 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 C17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 C17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)48 タイプフェノール樹脂製 C10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B77 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C13 EM8×1.25 G12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 C8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B64 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質(本体)SCM440 使用圧力(MPa)0.5 材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)S45C 表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(本体)高周波焼入 熱処理(ピストン)高周波焼入
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)5.4 機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード クランプ力(kN)22 締付力(kN)(許容)0.08 繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

イマオコーポレーションエンドプレート
全長(mm)65 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 色(本体)ホワイト
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 許容締付トルク(N・m)90 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)