38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B229 質量(g)1410 タイプフェノール樹脂製 F50 D35 C30 EM20×2.5 G29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B75 質量(g)250 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 C17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155 質量(g)1920 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95 質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B64 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F25 D20 C17 EM10×1.5 G14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(kg)2.05 H50 タイプフェノール樹脂製 L250 t10 H224 H112 P34 W152 W265 MM12×1.75深さ15
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 C13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 C13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

材質(本体)SCM440 使用圧力(MPa)0.5 材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)S45C 表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(本体)高周波焼入 熱処理(ピストン)高周波焼入
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B69 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B279 質量(g)1790 タイプフェノール樹脂製 F50 D35 C30 EM20×2.5 G29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B154 質量(g)850 タイプフェノール樹脂製 F50 D35 C30 EM20×2.5 G29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110 質量(g)1230 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B74 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 F32 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B69 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F30 D24 C22 EM12×1.75 G19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610-SUS F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B66 質量(g)95 タイプBJ610-SUS F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A40 B53 質量(g)50 タイプBJ610-SUS F13 DM8×1.25 C14 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B50 質量(g)95 タイプBJ610-SUS F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B80 質量(g)255 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B80 質量(g)290 タイプBJ610 F30 DM20×2.5 C30 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B50 質量(g)95 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションOMLバイス
材質(本体)SNCM420 質量(g)1400 締付トルク(N・m)20 材質(ジョー)スチール 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)19 硬度(本体)HRC50~60
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 C17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130 質量(g)1540 タイプフェノール樹脂製 F35 D50 C46 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B189 質量(g)1110 タイプフェノール樹脂製 F50 D35 C30 EM20×2.5 G29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B66 質量(g)95 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
11,543 税込12,697
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションOMLバイス
材質(本体)SNCM420 質量(g)3000 締付トルク(N・m)30 材質(ジョー)スチール 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)60 硬度(本体)HRC50~60
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷