カテゴリ

  • 機構部品(55)
    • 平蝶番(55)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(523)
  • APLUS(クマモト)(48)
  • ハイロジック(103)
  • TRUSCO(58)
  • WAKI(和気産業)(103)
  • フジテック・ジャパン(18)
  • 栃木屋(103)
  • ノーブランド(16)
  • アトムリビンテック(33)
  • TAKIGEN(タキゲン)(591)
  • エスコ(228)
  • ハーフェレ(159)
  • ジョー・プリンス竹下(155)
  • TOSTEM(LIXIL)(130)
  • ホシモト(125)
  • SUS(エスユーエス)(123)
  • RS PRO(83)
  • BEST[金物](74)
  • 日東工器(58)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ちょうつがい」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトロック イマオコーポレーションシャフトロックイマオコーポレーション
14,998税込16,498
1個
3日以内出荷
インジケーターと組み合わせて使用ができ、段取り替えで発生するテーブル移動など送り調整後のロックに最適。ワンタッチ操作で確実にロックができ、段取り改善に有効です。
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTHイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
ヒンジST イマオコーポレーションヒンジSTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
付属品六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本材質(本体)スチール質量(g)51許容荷重(N)250表面処理(本体)塗装
ヒンジ イマオコーポレーションヒンジイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ダブルヒンジ6 イマオコーポレーションダブルヒンジ6イマオコーポレーション
849税込934特価
1個
取扱停止中
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き) イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)イマオコーポレーション
17,363税込19,099
1個
4日以内出荷
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
アングル ヒンジ ジョイント 8 イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個材質(本体)アルミダイカスト質量(g)85表面処理(本体)塗装
ドアロック ボールタイプ イマオコーポレーションドアロック ボールタイプイマオコーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60
ドアロック ハンドル イマオコーポレーションドアロック ハンドルイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
4日以内出荷
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
スナップ イン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
619税込681
1個
翌日出荷から3日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,746税込1,921
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ ポジショニング ヒンジイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
SL16G ガイドとナット イマオコーポレーションSL16G ガイドとナットイマオコーポレーション
839税込923
1個
翌日出荷
扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
質量(g)27
SRH スプリングヒンジ イマオコーポレーションSRH スプリングヒンジイマオコーポレーション
369税込406
1個
翌日出荷から4日以内出荷
CCH・CCS コンシールドヒンジ イマオコーポレーションCCH・CCS コンシールドヒンジイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
WSH ウエルドオンスクリューヒンジ イマオコーポレーションWSH ウエルドオンスクリューヒンジイマオコーポレーション
789税込868
1個
4日以内出荷
PLH568 ピンロックヒンジ イマオコーポレーションPLH568 ピンロックヒンジイマオコーポレーション
1,155税込1,271
1個
4日以内出荷
質量(g)80
PLH581・582 ピンロックヒンジ イマオコーポレーションPLH581・582 ピンロックヒンジイマオコーポレーション
419税込461
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(g)8
PLH426 ピンロックヒンジ イマオコーポレーションPLH426 ピンロックヒンジイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ヒンジ部180度回転
質量(g)95
PLH301 ピンロックヒンジ イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ) イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ)イマオコーポレーション
4,171税込4,588
1個
4日以内出荷
SQH スクエアヒンジ(ダブルタイプ) イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
SQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ) イマオコーポレーションSQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプダブル
SQH スクエアヒンジ(シングルタイプ) イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(シングルタイプ)イマオコーポレーション
1,213税込1,334
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUM22Lタイプシングル
SOH・SOS スクリューオンヒンジ イマオコーポレーションSOH・SOS スクリューオンヒンジイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ESJB エンプラスリップジョイントヒンジ イマオコーポレーションESJB エンプラスリップジョイントヒンジイマオコーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590最大締付トルク(N・m)5
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
翌日出荷から4日以内出荷
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーションEMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌日出荷から4日以内出荷
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°) イマオコーポレーションEMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)イマオコーポレーション
1,087税込1,196
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
AFTH フラットヒンジ イマオコーポレーションAFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。 アルミ製。
質量(g)50表面処理(本体)黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から4日以内出荷
EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーションEFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)イマオコーポレーション
757税込833
1個
4日以内出荷
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
EFHP エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーションEFHP エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション
829税込912
1個
4日以内出荷
ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から8日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度335°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度335°)イマオコーポレーション
1,155税込1,271
1個
4日以内出荷
オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
質量(g)20
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)イマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
翌日出荷から4日以内出荷
寸法G(Φmm)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら